B196.100.200 DESTORNILLADOR RANURADO CON AISLAMIENTO
Destornilladores BahcoFit VDE aislados con mango multicomponente 0,4 mm-2 mm
Ver información técnicaReferencias
Bahco:B196.100.200
Rubix:798571362000
EAN:7314150278640

Detalles de producto : B196.100.200 DESTORNILLADOR RANURADO CON AISLAMIENTO
Cualidades
Cómodo de usar gracias al mango de dos componentes fabricado con más del 75% de caucho
Máximo agarre gracias a las ranuras verticales antideslizantes del mango
Fácil identificación del tamaño y tipo de tornillo gracias a las marcas del mango
Eje de aleación de acero aislado de alto rendimiento con punta de acabado fosfatado
Máximo agarre gracias a las ranuras verticales antideslizantes del mango
Fácil identificación del tamaño y tipo de tornillo gracias a las marcas del mango
Eje de aleación de acero aislado de alto rendimiento con punta de acabado fosfatado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 166 g |
|---|---|
| Huella | plano |
| Longitud de hoja | 200 mm |
| Tamaño de huella | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,14 € Sin IVA
/ unidad
17,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
