BE-8800S DESTORN ERGO IEC PZ0X 75

ERGO™ VDE destornilladores Pozidriv aislados con empuñadura de 3 componentes PZ0-PZ4

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:BE-8800S
Rubix:798267182000
EAN:7314151839055
brand logo

Resumen técnico

Huellapozidriv
Longitud de hoja75 mm
Tamaño de huellapz0
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BE-8800S DESTORN ERGO IEC PZ0X 75


Destornillador, desarrollado según el proceso científico ERGO™. Destornillador aislado para tornillos Pozidriv. Para trabajar con tensiones eléctricas de hasta 1000 volt. Empuñadura: de tres componentes, para máxima comodidad del usuario y transmisión de fuerza. Código de color indeleble en ambos extremos de la empuñadura para facilitar la elección del destornillador adecuado. Acero de alta aleación de calidad, aislamiento aplicado directamente sobre la hoja. Bled bruñido. ISO 8764. Inspeccionado individualmente y fabricado según IEC 60900.

Cualidades

Maximum comfort with minimum effort due to the ergonomic design|Comfortable three-component handle giving an excellent grip|Colour-coded handle with the screw type symbol on the domed end|High-performance alloy steel, insulation moulded directly onto blade|Anti-roll flat face on handle

Información técnica


Atributos
Peso neto30 g
Huellapozidriv
Longitud de hoja75 mm
Tamaño de huellapz0
7,95 € Sin IVA
/ unidad
9,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días