FM S/D INSULATED PZ PZ1 X 100M M

Destornillador FatMax® Pozidriv PZ0 X 75 mm

Ver información técnica

Referencias

Stanley:0-65-418
Rubix:798254325000
EAN:3253560654184
brand logo

Resumen técnico

Huellapozidriv
Longitud de hoja100 mm
Tamaño de huellapz1
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FM S/D INSULATED PZ PZ1 X 100M M


Descripción Destornillador Pozidriv con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.
Destornillador FatMax® Pozidriv PZ1 X 100 mm

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)32x42x280 mm
Huellapozidriv
Longitud de hoja100 mm
Tamaño de huellapz1
6,32 € Sin IVA
/ unidad
7,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días