Referencias
Wera:05118008001
Rubix:798262999000
EAN:4013288031907

Resumen técnico
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 0,4x2,5 mm |
| Longitud de hoja | 80 mm |
Detalles de producto : 2035 0,40X2,5X80MM
Destornillador de electrónica para cabeza plana
Características: con varilla redonda de acero especial de alta aleación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Micro de varios componentes, con zonas blandas integradas, protección antideslizante y cabezal giratorio para cambiar la punta de manera inmediata. Con concepto de tres zonas (zona de precisión, de fuerza y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica.
Aplicación: adecuada para trabajos de atornillado de precisión, eficientes y con ahorro de tiempo. Ideal para trabajos delicados de ajuste, p. ej. en el ámbito electrónico.
Características: con varilla redonda de acero especial de alta aleación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Micro de varios componentes, con zonas blandas integradas, protección antideslizante y cabezal giratorio para cambiar la punta de manera inmediata. Con concepto de tres zonas (zona de precisión, de fuerza y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica.
Aplicación: adecuada para trabajos de atornillado de precisión, eficientes y con ahorro de tiempo. Ideal para trabajos delicados de ajuste, p. ej. en el ámbito electrónico.
Cualidades
Kraftform Micro screwdriver for slotted screws
Multi-component Kraftform Micro handle for fast and ergonomic screwdriving
Anti-roll feature and swivel cap for rapid twisting
The wera black point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection
Multi-component Kraftform Micro handle for fast and ergonomic screwdriving
Anti-roll feature and swivel cap for rapid twisting
The wera black point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection
Aplicaciones
Electronic
Información técnica
Atributos
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 0,4x2,5 mm |
| Longitud de hoja | 80 mm |
| Longitud | 177 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,63 € Sin IVA
/ unidad
8,02 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días