Referencias
Bahco:B194.010.075
Rubix:798571370000
EAN:7314150278329


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | t10 |
| Longitud de hoja | 75 mm |
Detalles de producto : B194.010.075 DESTORNILLADOR TORX
Destornillador para tornillos con cabeza Torx.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t10 |
| Longitud de hoja | 75 mm |
| Longitud | 170 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,41 € Sin IVA
/ unidad
6,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 5 ) días