367 TORX TX 30

Destornillador 367

Ver información técnica

Referencias

Wera:05028015001
Rubix:798263649000
EAN:4013288004277
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huellatx30
Longitud de hoja115 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 367 TORX TX 30


Destornillador para TORX®

Características: varilla redonda, mango con protección antideslizante.

De acero especial de alta aleación, punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform de 3 componentes. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Aplicaciones

Use: TORX® impression

Información técnica


Atributos
Huellaperfil torx
Tamaño de huellatx30
Longitud de hoja115 mm
Longitud220 mm
14,90 € Sin IVA
/ unidad
18,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días