Referencias
Beta Tools:1267TX 30
Rubix:798171351000
fabricante:012670030
EAN:8014230604619


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | 30 |
| Longitud de hoja | 115 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1267TX 30-LL MACHO CON MANGO HELLA TORX
Llaves macho con mango para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 103,2 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 30 |
| Longitud de hoja | 115 mm |
| Longitud | 115 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,01 € Sin IVA
/ unidad
15,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días