JUEGO HOJA DE SIERRA MULIT MATERIAL 14 + 1 PZA

Destornillador Bosch

Ver información técnica
Referencias
Bosch:2607011438
Rubix:799290114000
EAN:3165140997768
brand logo

Detalles de producto : JUEGO HOJA DE SIERRA MULIT MATERIAL 14 + 1 PZA


Juego de hojas de sierra de calar

Multimaterial
Características: Suministro en SB-caja de plástico.

Contenido:
1 T 367 XHM para madera, longitud total 132 mm, paso de dientes 3,5–5 mm
3 T 121 BF para metal, longitud total 92 mm, paso de dientes 2
3 T 345 XF para madera, longitud total 132 mm, paso de dientes 2,4–5
4 T 101 BF para madera, longitud total 100 mm, paso de dientes 2,7 mm
4 T 144 DP para madera, longitud total 100 mm, paso de dientes 4 mm

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,02 Sin IVA
/ unidad
48,42 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días