Referencias
Beta Tools:1294 3X100
Rubix:798170117000
fabricante:012940009
EAN:8014230383002

Documentos
Detalles de producto : 1294 3X100-DESTORN. SIN CABEZA C/RANURA
Destornilladores para tornillos sin cabeza con ranura
1294 3X100
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 36,6 g |
| Tamaño de huella | 3 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 196 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,01 € Sin IVA
/ unidad
8,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
