Referencias
Beta Tools:1268RTX 20
Rubix:798170158000
fabricante:012680020
EAN:8014230604671


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | 20 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1268RTX 20-LL MACHO CON MANGO HELLA RTX
Llaves macho con mango para tornillos con huella Tamper Resistant Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 245x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 65 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 20 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,90 € Sin IVA
/ unidad
14,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días