335 0,5X3,0X150MM

Destornillador 335 plano

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05008008001
Rubix:798263722000
EAN:4013288107985
brand logo

Resumen técnico

Huellaplano
Tamaño de huella3 mm
Longitud de hoja150 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 335 0,5X3,0X150MM


Destornillador para tornillos de cabeza plana, con varilla redonda

Características: de acero especial de alta aleación con varilla redonda. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Varilla con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal.
Sin punta Lasertip.

Cualidades

Slotted screwdriver -electrician’s blade
Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer
Hexagonal anti-roll feature against rolling away

Información técnica


Atributos
Huellaplano
Tamaño de huella3 mm
Longitud de hoja150 mm
Longitud231 mm
Acabadocromado
9,67 € Sin IVA
/ unidad
11,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días