6678380 2163 TXB T25 - DESTORNILLADOR 3C TORX T25
Destornillador 3-C TORX 2163 TXB
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2163 TXB T25
Rubix:798178549000
fabricante:6678380
EAN:4010886806845


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | t25 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Detalles de producto : 6678380 2163 TXB T25 - DESTORNILLADOR 3C TORX T25
Destornillador 3C TORX T25 Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga La unión positiva del mango y la hoja permite una transmisión óptima de la fuerza El tipo de accionamiento está marcado en el extremo del mango Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 82 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t25 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Acabado | templado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,06 € Sin IVA
/ unidad
12,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días