DEST. B/PLANA M/MADERA ATHH.6,5X125
ATHH - Destornilladores con mango de madera para tornillos ranurados - hoja forjada con 6 caras
Ver información técnicaReferencias
Facom:ATHH.6,5X125
Rubix:798471093000
fabricante:ATHH.6.5X125
EAN:3148510118406






Detalles de producto : DEST. B/PLANA M/MADERA ATHH.6,5X125
• Hoja pasante que permite, mediante ligeros impactos, despegar un tornillo bloqueado. • Hoja forjada y tratada, equipada con 6 caras para bloqueo o desbloqueo con una llave. • Conexión mango-hoja mediante alas. • El mango, del lado de la hoja, tiene una virola de acero engastada con amortiguador y en el lado opuesto, una arandela de cuero protege la madera de los impactos. • Presentación: cromado pulido.
DESTORNILLADOR MANGO MADERA 6,5X125
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 95 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 240x30x30 mm |
| Peso con embalaje | 95 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 6,5 mm |
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Longitud | 240 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,34 € Sin IVA
/ unidad
13,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días