1845276 2154SK 12 - DESTORNILLADOR 3C CON CAPERUZA DE PROTECCION 12 MM

Destornillador 3-C 2150

Ver información técnica

Referencias

Gedore:2154SK 12
Rubix:798178864000
fabricante:1845276
EAN:4010886857243
brand logo

Resumen técnico

Huellaplano
Tamaño de huella12 mm
Longitud de hoja200 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1845276 2154SK 12 - DESTORNILLADOR 3C CON CAPERUZA DE PROTECCION 12 MM


Conforme a DIN ISO 2380-2, punta de la hoja conforme a DIN ISO 2380-1 Forma A. Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar. El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga. Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza. Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango. Hoja de acero templado Gedore molibdeno-vanadio-Plus. * Longitud no estandarizada.

    Destornillador 3C con caperuza de golpeo 12 mm según DIN ISO 2380-2, punta de la hoja según DIN ISO 2380-1 Forma A Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con caperuza de golpeo El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga La unión positiva del mango y la hoja permite una transmisión óptima de la fuerza Hoja hexagonal con puntera hexagonal adicional Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus * Longitud no normalizada

    Información técnica


    Atributos
    Peso neto260 g
    Huellaplano
    Tamaño de huella12 mm
    Longitud de hoja200 mm
    Longitud325 mm
    22,14 € Sin IVA
    / unidad
    26,79 € IVA incluido
    • Entrega estimada en (15) días