355 PZ 1X300MM

Destornillador 355

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05009313001
Rubix:798263671000
EAN:4013288108166
brand logo

Resumen técnico

Tamaño de huellapz1
Longitud de hoja300 mm
Longitud398 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 355 PZ 1X300MM


Destornillador para tornillos de cabeza de estrella PZ, con varilla redonda

Características: de acero especial de alta aleación. Con varilla redonda. Mango con protección antigiro.

Con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y zonas duras para mayor velocidad de trabajo. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Sin punta Lasertip.

Cualidades

Screwdriver, for cross-recess screws, Pozidriv
Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer
Hexagonal anti-roll feature against rolling away

Información técnica


Atributos
Tamaño de huellapz1
Longitud de hoja300 mm
Longitud398 mm
Acabadocromado
17,99 € Sin IVA
/ unidad
21,77 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días