Referencias
Optibelt:SPC 4750
Rubix:798356336000
fabricante:SPC 47507700
EAN:4014486079630





Resumen técnico
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 4750 mm |
Detalles de producto : SPC 4750
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 81x444x444 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1791 g |
| Perfil | spc |
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 4750 mm |
| Longitud interior | 4667 mm |
| Longitud exterior | 4780 mm |
| Grosor | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días