SPZ 1520

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:SPZ1520E - 889586
Rubix:799054622000
fabricante:889586
EAN:3660338421396
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa1520 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPZ 1520


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa1520 mm
Longitud interior1483 mm
Longitud exterior1533 mm
Grosor8 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,24 Sin IVA
/ unidad
16,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días