SPA 3282LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPA3282 DELTA NARROW
Rubix:798349127000
fabricante:962563282
EAN:5414465318153
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa3282 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 3282LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa3282 mm
Longitud interior3237 mm
Longitud exterior3300 mm
Grosor10 mm
Revestidosi
Seriedelta narrow
Forma de dientessmooth
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea90 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,86 Sin IVA
/ unidad
37,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días