SPC 7500

optibelt SK SPC

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:SPC 7500
Rubix:798356350000
fabricante:SPC 75007700
EAN:4014486079791
brand logo
Resumen técnico
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa7500 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPC 7500


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)128x701x701 mm
    Peso neto2828 g
    Perfilspc
    Anchura superior22 mm
    Longitud indicativa7500 mm
    Longitud interior7417 mm
    Longitud exterior7530 mm
    Grosor18 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días