SPA 2282LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPA2282 DELTA NARROW
Rubix:798349095000
fabricante:962562282
EAN:5414465317668
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa2282 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 2282LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa2282 mm
Longitud interior2237 mm
Longitud exterior2300 mm
Grosor10 mm
Revestidosi
Seriedelta narrow
Forma de dienteswrapped (smooth)
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea90 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,60 Sin IVA
/ unidad
26,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días