SPB 6700

optibelt SK SPB

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:SPB 6700
Rubix:798356310000
fabricante:1565407
EAN:4014486079258
brand logo

Resumen técnico

Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa6700 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPB 6700


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x622x622 mm
    Peso neto1307 g
    Perfilspb
    Anchura superior16.3 mm
    Longitud indicativa6700 mm
    Longitud interior6640 mm
    Longitud exterior6722 mm
    Grosor13 mm
    110,63 € Sin IVA
    / unidad
    133,86 € IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días