Referencias
Mecaline:SPZ1987E - 889611
Rubix:799054599000
fabricante:889611
EAN:3660338421648


Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 10 mm |
| Longitud indicativa | 1987 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPZ 1987
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 10 mm |
| Longitud indicativa | 1987 mm |
| Longitud interior | 1950 mm |
| Longitud exterior | 2000 mm |
| Grosor | 8 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,79 € Sin IVA
/ unidad
20,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días