Referencias
Optibelt:5V 530
Rubix:798353350000
fabricante:5V 5307700
EAN:4014486051117





Resumen técnico
| Perfil | 5v |
|---|---|
| Anchura superior | 15 mm |
| Longitud indicativa | 1335.2 mm |
Detalles de producto : 5V 530
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 262 g |
|---|---|
| Perfil | 5v |
| Anchura superior | 15 mm |
| Longitud indicativa | 1335.2 mm |
| Longitud interior | 1275.2 mm |
| Longitud exterior | 53 mm |
| Grosor | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días