Referencias
Gates:SPB1600 DELTA NARROW
Rubix:798349142000
fabricante:962661600
EAN:5414465318535


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16 mm |
| Longitud indicativa | 1600 mm |
Detalles de producto : SPB 1600LW DELTA NARROW
La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16 mm |
| Longitud indicativa | 1600 mm |
| Longitud interior | 1578 mm |
| Longitud exterior | 1622 mm |
| Grosor | 13 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,20 € Sin IVA
/ unidad
26,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días