3V 1250

optibelt SK 3V/9N

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:3V 1250
Rubix:798355981000
fabricante:3V 12507700
EAN:4014486044300
brand logo
Resumen técnico
Perfil3v
Anchura superior9 mm
Longitud indicativa3171 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3V 1250


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x323x323 mm
    Peso neto235 g
    Perfil3v
    Anchura superior9 mm
    Longitud indicativa3171 mm
    Longitud interior3133 mm
    Longitud exterior125 mm
    Grosor8 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    26,00 Sin IVA
    / unidad
    31,46 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días