SPZ 1112

optibelt SK SPZ

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:SPZ 1112
Rubix:798356395000
fabricante:1755755
EAN:4014486080346
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1112 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 1112


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x122x122 mm
    Peso neto82 g
    Perfilspz
    Anchura superior9.7 mm
    Longitud indicativa1112 mm
    Longitud interior1074 mm
    Longitud exterior1125 mm
    Grosor8 mm
    9,20 € Sin IVA
    / unidad
    11,13 € IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días