Referencias
Gates:SPC2600 DELTA NARROW
Rubix:798700447000
fabricante:962762600
EAN:5414465677229


Resumen técnico
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 2600 mm |
Detalles de producto : SPC 2600LW DELTA NARROW
Delta Narrow™ V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge.
Correa en V estrecha GATES
Información técnica
Atributos
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 2600 mm |
| Longitud interior | 2517 mm |
| Longitud exterior | 2630 mm |
| Grosor | 18 mm |
| Revestido | si |
| Serie | delta narrow |
| Material | rubber body with high-strength polyester tensile cords and an oil-resistant flip band |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 70 °C |
| Diámetro mínimo de polea | 224 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,07 € Sin IVA
/ unidad
65,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días