2/SPB 3550 POWERBAND

PowerBand SPC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:SPB3350/2 POWERBAND
Rubix:798404313000
fabricante:938193302
EAN:5412571083798
brand logo

Resumen técnico

Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa3350 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2/SPB 3550 POWERBAND


Correa trapezoidal múltiple con perfil tradicional/estrecho. Las cuerdas de tracción de poliéster 'flex-bonded', que en su conjunto están vulcanizadas en la correa, aumentan la resistencia de la correa a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. La fuerte unión determina la distancia entre las correas y evita que éstas se doblen lateralmente. Gran estabilidad y funcionamiento suave con los accionamientos más exigentes. El diseño ofrece importantes potenciales de ahorro. Ahorro de espacio y peso gracias a una transmisión muy eficiente.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa3350 mm
Longitud interior3350 mm
Longitud exterior3372 mm
Grosor13 mm
Materialcr
226,29 € Sin IVA
/ unidad
273,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días