Referencias
Ref. sustituida:873534
Mecaline:SPB4050E - 889486
Rubix:799054428000
fabricante:889486
EAN:3660338420399


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16 mm |
| Longitud indicativa | 4050 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPB 4050
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16 mm |
| Longitud indicativa | 4050 mm |
| Longitud interior | 3990 mm |
| Longitud exterior | 4072 mm |
| Grosor | 13 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,44 € Sin IVA
/ unidad
58,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días