SPC 8500

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:873668
Mecaline:SPC8500E - 889536
Rubix:799054391000
fabricante:889536
EAN:3660338420894
brand logo

Resumen técnico

Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa8500 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPC 8500


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa8500 mm
Longitud interior8417 mm
Longitud exterior8530 mm
Grosor18 mm
Materialsbr
225,11 € Sin IVA
/ unidad
272,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días