SPC 14200LW SUPER HC

Correa Trapezoidal Super HC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:SPC14200 SUPERHC
Rubix:798378586000
fabricante:933514200
EAN:5414465677366
brand logo

Resumen técnico

Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa14200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPC 14200LW SUPER HC


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa14200 mm
Longitud interior14200 mm
Longitud exterior14230 mm
Grosor18 mm
Materialcr
406,60 € Sin IVA
/ unidad
491,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días