Referencias
Mecaline:SPB4250
Rubix:798733192000
fabricante:857769
EAN:3660338130205


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 4250 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPB 4250 OLD
Correas revestidas con sección estrecha
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 4250 mm |
| Longitud interior | 4190 mm |
| Longitud exterior | 4272 mm |
| Grosor | 13 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días