SPZ 1037

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:SPZ1037E - 889544
Rubix:799054662000
fabricante:889544
EAN:3660338420979
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa1037 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPZ 1037


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa1037 mm
Longitud interior1000 mm
Longitud exterior1050 mm
Grosor8 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,25 Sin IVA
/ unidad
11,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días