8V 3000

SuperHC 8V

Ver información técnica

Referencias

Gates:8V3000 SUPERHC
Rubix:798122422000
fabricante:933633000
EAN:5414465803321
brand logo

Resumen técnico

Perfil8v
Anchura superior25 mm
Longitud indicativa7620 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8V 3000


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfil8v
Anchura superior25 mm
Longitud indicativa7620 mm
Longitud interior7491 mm
Longitud exterior1181.1 mm
Grosor23 mm
Revestidosi
Serie9336
Materialchloroprene
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Diámetro mínimo de polea404.206 mm
325,80 € Sin IVA
/ unidad
394,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días