SPB 2300LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPB2300 DELTA NARROW
Rubix:798349156000
fabricante:962662300
EAN:5414465318696
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa2300 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPB 2300LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa2300 mm
Longitud interior2240 mm
Longitud exterior2322 mm
Grosor13 mm
Revestidosi
Seriedelta narrow
Forma de dientessmooth
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea160 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,57 Sin IVA
/ unidad
38,20 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h