SPZ 1587LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPZ1587 DELTA NARROW
Rubix:798348994000
fabricante:962461587
EAN:5414465308505
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1587 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 1587LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1587 mm
Longitud interior1550 mm
Longitud exterior1600 mm
Grosor8 mm
Seriedelta narrow
Forma de dientessmooth
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea56 mm
11,30 € Sin IVA
/ unidad
13,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días