D 79 32X2000LI DELTA CLASSIC

Delta Classic D

Ver información técnica
Referencias
Gates:D79 32x2000Li D2075 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348905000
fabricante:962860790
EAN:5414465351679
brand logo
Resumen técnico
Perfild/32
Designación de la correrad79
Longitud interior2000 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : D 79 32X2000LI DELTA CLASSIC


Las correas en V Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están diseñadas para un rendimiento fiable y sostenible en todos los sistemas de transmisión de sección clásica estándar utilizados en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Banda reversible Flex-Weave® resistente al aceite que ofrece buen agarre y protege contra la abrasión.

Información técnica


Atributos
Perfild/32
Designación de la correrad79
Longitud interior2000 mm
Longitud exterior2126 mm
Anchura superior32 mm
Altura19 mm
Longitud indicativa2075 mm
Materialsbr
Sección32 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,91 Sin IVA
/ unidad
71,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días