C 197 22X5002LI DELTA CLASSIC

Delta Classic C

Ver información técnica

Referencias

Gates:C197 22x5002Li C5060 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348650000
fabricante:962361970
EAN:5414465307379
brand logo

Resumen técnico

Perfilc/22
Designación de la correrac197
Longitud interior5002 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 197 22X5002LI DELTA CLASSIC


Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.

Información técnica


Atributos
Perfilc/22
Designación de la correrac197
Longitud interior5002 mm
Longitud exterior5090 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa5060 mm
Materialsbr
Sección22 mm
73,36 € Sin IVA
/ unidad
88,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días