25X2500

optibelt VB 25

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:25 X 2500
Rubix:798355847000
fabricante:1732974
EAN:4014486038514
brand logo

Resumen técnico

Perfil25
Designación de la correra25x2500
Longitud interior2500 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 25X2500


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)49x265x265 mm
Peso neto1050 g
Perfil25
Designación de la correra25x2500
Longitud interior2500 mm
Longitud exterior2600 mm
Anchura superior25 mm
Altura16 mm
Longitud indicativa2560 mm
43,80 € Sin IVA
/ unidad
53,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días