B 39 17X990LI DELTA CLASSIC

Sección 17 x 11

Ver información técnica

Referencias

Gates:B39 17x990Li B1030 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348794000
fabricante:962260390
EAN:5414465294334
brand logo

Resumen técnico

Perfilb/17
Designación de la correrab39
Longitud interior990 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B 39 17X990LI DELTA CLASSIC


Las correas trapezoidales Delta Classic™ están diseñadas para proporcionar un rendimiento fiable y duradero en todas las transmisiones estándar convencionales utilizadas en compresores, bombas, grupos, generadores, sierras, fresadoras y maquinaria.

Cualidades

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Aplicaciones

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Información técnica


Atributos
Perfilb/17
Designación de la correrab39
Longitud interior990 mm
Longitud exterior1066 mm
Anchura superior17 mm
Altura11 mm
Longitud indicativa1030 mm
Materialsbr
Sección17 mm
10,99 € Sin IVA
/ unidad
13,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días