Referencias
Optibelt:8 X 1250
Rubix:798356595000
fabricante:1556055
EAN:4014486010282





Resumen técnico
| Perfil | 8 |
|---|---|
| Designación de la correra | 8x1250 |
| Longitud interior | 1250 mm |
Detalles de producto : 8X1250
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x113x113 mm |
|---|---|
| Peso neto | 53 g |
| Perfil | 8 |
| Designación de la correra | 8x1250 |
| Longitud interior | 1250 mm |
| Longitud exterior | 1281 mm |
| Anchura superior | 8 mm |
| Altura | 5 mm |
| Longitud indicativa | 1269 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,39 € Sin IVA
/ unidad
10,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días