B 148 17X3760LI DELTA CLASSIC

Sección 17 x 11

Ver información técnica

Referencias

Gates:B148 17x3760Li B3800 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348595000
fabricante:962261480
EAN:5414465301339
brand logo

Resumen técnico

Perfilb/17
Designación de la correrab148
Longitud interior3760 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B 148 17X3760LI DELTA CLASSIC


Las correas trapezoidales Delta Classic™ están diseñadas para proporcionar un rendimiento fiable y duradero en todas las transmisiones estándar convencionales utilizadas en compresores, bombas, grupos, generadores, sierras, fresadoras y maquinaria.

Cualidades

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Aplicaciones

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Información técnica


Atributos
Perfilb/17
Designación de la correrab148
Longitud interior3760 mm
Longitud exterior3832 mm
Anchura superior17 mm
Altura11 mm
Longitud indicativa3800 mm
Materialsbr
Sección17 mm
39,24 € Sin IVA
/ unidad
47,48 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h