LLAVE DE VASO 1/2 986SL 6X140 MM

de fuerza 1 - 2 pulgadas hembra hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Hazet:986SL-6
Rubix:799287616000
EAN:4000896232369
brand logo

Detalles de producto : LLAVE DE VASO 1/2 986SL 6X140 MM


Punta para destornillador de 1/2" para tornillos de cabeza con hembra hexagonal, extralargo

Características: DIN 7422, con ranura para bola de retención y moleteado antideslizante.

De acero al cromo-vanadio, pulida y cromada, puntas de acero al cromo-vanadio, con recubrimiento TiN, para un mayor par de apriete, resistencia a la corrosión y para minimizar el efecto de las fuerzas de expulsión.

Información técnica


Atributos
17,01 € Sin IVA
/ unidad
20,58 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días