6656730 IKS 19 3 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p PH 3
Llave de vaso-destornillador Philips-IKS 19
Ver información técnicaReferencias
Gedore:IKS 19 3
Rubix:798175005000
fabricante:6656730
EAN:4010886665671


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Huella | phillips (ph) |
Detalles de producto : 6656730 IKS 19 3 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p PH 3
Vaso para punta de destornillador 1/2" PH 3 Cuadradillo según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención para bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Cromado Con pasador embutido a presión en acero especial de vanadio GEDORE, acabado gun-metal Punta según DIN ISO 8764-1 PH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 92 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 60 mm |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | ph3 |
| Modelo | ph3 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,63 € Sin IVA
/ unidad
20,12 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días