MRJ2.1/2

Cylindrical Roller Bearing

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NSK:MRJ2.1/2J
Rubix:120340000003
EAN:00747023011759
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior63.5 mm
Diámetro exterior139.7 mm
Holgura del rodamientocn
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MRJ2.1/2


Aplicaciones

Traction Motors (NH and NU);Electric Motors, medium to large size;Pumps and Compressors (Centrifugal Pump, Deepwell Pump,Slurry Pump, Screw Compressor);Plastic Forming Equipment;Blowers and Fans;Gears and Drives;Coal Pulverizers (NN);Construction Equipment;Heavy Equipment;Machine Tool Spindle;Calender Rolls of Paper Making Machines;Transmissions;Printing Presses;Mold Oscillator Tables;Continuous Casters, Float End;Turbines;Crushers;Journal Boxes;Speed Reducers;Table Rollers for Steel Mills;Oil Field Equipment (Pump Jack)

Información técnica


Atributos
Diámetro interior63.5 mm
Diámetro exterior139.7 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialbearing steel
Jaulaacero
263,96 € Sin IVA
/ unidad
319,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días