NJ 408 W

Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ4

Ver información técnica
Referencias
NSK:NJ408W
Rubix:798014408000
fabricante:NJ408W N
EAN:00029176069871
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ 408 W


Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre el elemento rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado para una elevada resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o en poliamida, garantizan bajo nivel de ruido y baja generación de calor. Para aplicaciones más exigentes, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera SKF NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto1320 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,99 Sin IVA
/ unidad
312,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días