Referencias
FAG:NU2319-E-XL-TVP2-C3
Rubix:262319033008
fabricante:0167393290030
EAN:4012801234603


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 67 mm |
Detalles de producto : NU2319-E-XL-TVP2-C3
Rodamientos para apoyos fijos y para cargas axiales en un sentido.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 67x200x200 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9300 g |
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 67 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 2800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 580000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 540000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
922,96 € Sin IVA
/ unidad
1116,78 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días