NNF 5006 ADB-2LSV

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

SKF:NNF 5006 ADB-2LSV
Rubix:798126510000
fabricante:230850
EAN:7316572511770
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura34 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NNF 5006 ADB-2LSV


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección radican en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales pesadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos sin jaula incorporan un número máximo de rodillos, por lo que son adecuados para cargas radiales muy pesadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento sin jaula con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas de los aros interior y exterior (posición y número de pestañas guía)
Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos completamente llenos incluyen un número máximo de rodillos, por lo que son adecuados para cargas radiales muy elevadas en combinación con velocidades moderadas. Al tener tres pestañas en el aro interior de dos piezas y una pestaña central en el aro exterior, los rodamientos de diseño NNF pueden fijar el eje axialmente en ambos sentidos. Dos ranuras para anillo elástico en el aro exterior simplifican el montaje y ahorran espacio axialmente.

Cualidades

- Muy alta capacidad de carga radial
- Alta rigidez radial
- Larga vida útil
- Fijación axial del eje en ambas direcciones
- Sellado para una mayor fiabilidad, con función de relubricación

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)34x55x55 mm
Peso neto351 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura34 mm
Holgura del rodamientocn
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r75000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr57200 N
316,53 € Sin IVA
/ unidad
383,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días