Referencias
SMC:CDG3BN32-100F
Rubix:799250102000
fabricante:CDG3BN32-100F
EAN:3618035385350

Documentos
Detalles de producto : CDG3BN32-100F
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro de aire de doble efecto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,48 € Sin IVA
/ unidad
61,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días