CILINDRO ISO15552 D63 C50 D M

CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - AMORTIGUADOR DE CAUCHO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:879579
Mecaline:895884
Rubix:799082947000
fabricante:895884
EAN:3660338481857
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CILINDRO ISO15552 D63 C50 D M


Cilindro neumático ISO15552, doble efecto, cilindro de acero inoxidable y bridas delantera y trasera de aluminio anodizado, detección magnética. Amortiguación ajustable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipoiso15552
139,02 € Sin IVA
/ unidad
168,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días